Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego NTN HK3520LL/3AS
NTN - Łożysko igiełkowe - HK1216LL/3AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:HK3520LL/3AS
Rubix:287915
EAN:4547359474688


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HK 3520.LL/3AS
Łożysko igiełkowe, panewka ciągniona, otwarty koniec, obustronne uszczelnienie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42x42x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 52 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 35000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19700 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,29 Netto
/ Sztuka
zł 21,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie