Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 2214 RS
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HK 2214 RS
Rubix:127052
EAN:7316571216911


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 2214 RS
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie