Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 0609

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:HK 0609
Rubix:9200
Producent:8596
EAN:7316570989366
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.10 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HK 0609


Łożyska igiełkowe cienkościenne wykorzystuje się zwykle w takich zastosowaniach, gdzie otwór w oprawie nie może służyć za bieżnię dla złożenia igiełek z koszykiem, a przy tym wymagane jest bardzo kompaktowe i ekonomiczne łożyskowanie. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością i sztywnością.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x10x10 mm
Waga Logistyczna2,2 g
Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.10 mm
Szerokość9 mm
Seriahk
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia20000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2810 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
9,02 Netto
/ Sztuka
11,09 Brutto
  • Dostępny