Referencje
FLT:22228CAKW33
Rubix:235957


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22228 CAKW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 569,34 Netto
/ Sztuka
zł 700,29 Brutto
- Dostępny