Łożyska baryłkowe SKF BS2-2222-2RS5K/VT143

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2222-2RS5K/VT143
Rubix:3001939
EAN:7316576901393
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość63 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2222-2RS5K/VT143


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. W normalnych warunkach eksploatacji łożyska uszczelnione są praktycznie bezobsługowe, co utrzymuje na niskim poziomie koszty obsługi serwisowej i zużycie smaru plastycznego. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość63 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Grubość63 mm
Ciężar7.6 kg
Prędkość graniczna1500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r640000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr572000 N
zł 2034,63 Netto
/ Sztuka
zł 2502,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie