Referencje
NTN:23056EMW33C3
Rubix:3135427
Producent:23056EMW33C3
EAN:3413521293764


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 106 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23056EMW33C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 106 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 51200 kg |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Norma | ISO 15 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3150000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2170000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie