Łożyska baryłkowe NTN 23034.EMKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 23034.EMKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23034.EMKW33C3
Rubix:3135378
EAN:3413521059414
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23034EMKW33C3


Łożysko baryłkowe samonastawne, jednoczęściowy koszyk obrabiany, rowek i otwory smarownicze na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar12.4 kg
Prędkość odniesienia2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1240000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2200 N
  • Termin dostawy na zapytanie