Łożyska baryłkowe SKF BS2-2206-2RS/VT143

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:BS2-2206-2RS/VT143
Rubix:889874
Producent:594466
EAN:7316576193194
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2206-2RS/VT143


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. W normalnych warunkach eksploatacji łożyska uszczelnione są praktycznie bezobsługowe, co utrzymuje na niskim poziomie koszty obsługi serwisowej i zużycie smaru plastycznego. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna327,7 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Grubość25 mm
Ciężar0.34 kg
Prędkość graniczna5200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r60 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr66.1 N
zł 197,22 Netto
/ Sztuka
zł 242,58 Brutto
  • Dostępny