Łożyska baryłkowe SKF 22209 EK/C3

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22209 EK/C3
Rubix:213158
Producent:180454
EAN:7316572048573
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22209 EK/C3


Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet przy niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna552,3 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia7500 rpm
Prędkość graniczna10000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r98 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr104 N
zł 256,01 Netto
/ Sztuka
zł 314,89 Brutto
  • Dostępny