Referencje
NSK:24148CE4C3
Rubix:660869
Producent:24148CE4C3 N
EAN:00029176524097






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24148CE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 78966 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 670 rpm |
| Prędkość graniczna | 850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2130000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 480,1 Netto
/ Sztuka
zł 12 890,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie