Referencje
NSK:24132CE4C3
Rubix:660842
Producent:24132CE4C3 N
EAN:00029176024351






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 109 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24132CE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 109 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1760000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1040000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3392,31 Netto
/ Sztuka
zł 4172,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie