Łożyska baryłkowe NSK 23120 CE4C4

Łożysko baryłkowe: seria: 23120

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23120 CE4C4
Rubix:660510
EAN:00029176719042
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23120CE4C4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2800 rpm
Prędkość graniczna2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r530000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr345000 N
781,03 Netto
/ Sztuka
960,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie