Referencje
SKF:23048-2CS5/VT143
Rubix:651143
Producent:436252
EAN:7316574820849





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23048-2CS5/VT143
Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 33.5 kg |
| Prędkość odniesienia | 499 rpm |
| Prędkość graniczna | 400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2080000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1290000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 174,19 Netto
/ Sztuka
zł 13 744,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie