Łożyska baryłkowe Timken 22318EJW33C3
Dwurzędowe łożysko baryłkowe samonastawne, otwór cylindryczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22318EJW33C3
Rubix:1166567




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22318EJW33C3
Promieniowy luz wewnętrzny C3. Klatka stalowa. Standardowy otwór smarowniczy i bruzda w pierścieniu zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Prędkość graniczna | 3640 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 659000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 606000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 743,34 Netto
/ Sztuka
zł 914,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie