Referencje
SKF:22218 E/P52
Rubix:650796
Producent:144869
EAN:7316571661087


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22218 E/P52
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3414 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 40 mm |
| Ciężar | 3.4 kg |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Prędkość graniczna | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 375000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 331000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie