Referencje
NTN:23244EMW33
Rubix:3135632
EAN:3413521058042




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 144 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23244EMW33
Łożysko baryłkowe, z żeberkiem środkowym na pierścieniu wewnętrznym; dwuczęściowy kosz obrobiony mechanicznie, centrowany na pierścieniu wewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 78.83 kg |
| Prędkość odniesienia | 850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3830000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 850 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie