Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać duże obciążenia osiowe i promieniowe, jednocześnie automatycznie kompensując niewspółosiowość. Są idealne do zastosowań w trudnych i wymagających warunkach, takich jak górnictwo, energetyka wiatrowa i maszyny przemysłowe.

Najważniejsze cechy łożysk baryłkowych
Łożyska te, zazwyczaj wykonane ze stali chromowej, zawierają jeden lub dwa rzędy rolek w kształcie beczułki, ułożonych pod przeciwnymi kątami. W przeciwieństwie do łożysk skośnych, łożyska baryłkowe mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Budowa
Łożysko baryłkowe składa się z:

Pierścienia zewnętrznego
Kosza, w którym umieszczone są rolki
Pierścienia wewnętrznego, który może mieć otwór cylindryczny lub stożkowy

Łożyska z otworem stożkowym pozwalają na większe niewspółosiowość i mogą przenosić większe obciążenia oraz wyższe prędkości obrotowe niż te z otworem cylindrycznym.

Zapoznaj się również z naszą ofertą łożysk tocznych i toroidalnych łożysk tocznych.

Opcje montażu
Łożyska baryłkowe można montować na trzy sposoby:

Z kołnierzem blokującym i śrubami ustalającymi
Z tuleją adapterową stożkową (do łożysk z otworem stożkowym)
Bezpośrednio na wale (w przypadku wersji z otworem cylindrycznym)

Standardy branżowe
Wszystkie wymiary podstawowe są zgodne z normą DIN 635-2, a tolerancje wymiarowe i robocze spełniają wymagania normy DIN 620, która reguluje metody pomiaru łożysk tocznych.

Zaufane marki dostępne w Rubix
Rubix oferuje szeroką gamę wysokiej jakości łożysk baryłkowych renomowanych producentów znanych z precyzyjnej inżynierii i wydajności:

 

Dostępne wymiary obejmują:
Szerokości od 11,8 mm do 243 mm
Średnice wewnętrzne od 20 mm do 560 mm
Średnice zewnętrzne od 52 mm do 750 mm

Łożyska baryłkowe zapewniają wyjątkową wydajność przy dużych prędkościach, nawet przy dużych obciążeniach promieniowych.

Zostały zaprojektowane tak, aby kompensować odchylenie i niewspółosiowość wału, dzięki czemu idealnie nadają się do złożonych instalacji przemysłowych w sektorach takich jak energetyka wiatrowa i górnictwo.

 

 

 

Opcje filtrowania
KATEGORIE
  • łożyska baryłkowe (8237)
  • Producent
  • aj
    (1)
  • fag
    (1365)
  • flt
    (205)
  • nsk
    (1062)
  • ntn
    (519)
  • rhp
    (428)
  • skf
    (2106)
  • 4039 Produkt(ów) z 8237 wariant(ów):

    Trafność
    brand logobrand logo
    • nsk:24148CAME4
    • rubix:660866
    • producent:24148CAME4 N
    • ean:00029176075513
    brand logo
    • Średnica wewn.240 mm
    • Średnica zewn.400 mm
    • Szerokość160 mm
    12 052,08 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:24156CAME4
    • rubix:660876
    • producent:24156CAME4 N
    brand logo
    • Średnica wewn.280 mm
    • Średnica zewn.460 mm
    • Szerokość180 mm
    20 107,05 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:21320CAMKE4
    • rubix:659855
    • producent:21320CAMKE4 N
    brand logo
    • Średnica wewn.100 mm
    • Średnica zewn.215 mm
    • Szerokość47 mm
    1116,73 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • rhp:22210EKJW33C3+11
    • rubix:660003
    brand logo
    • Średnica wewn.50 mm
    • Średnica zewn.90 mm
    • Szerokość23 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • rhp:22311EKJW33
    • rubix:139227
    • producent:22311EKJW33 R
    brand logo
    • Średnica wewn.55 mm
    • Średnica zewn.120 mm
    • Szerokość43 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22332CAMKE4C3S11
    • rubix:3021055
    brand logo
    • Średnica wewn.160 mm
    • Średnica zewn.340 mm
    • Szerokość114 mm
    4747,99 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23052CAMKE4S11
    • rubix:360523
    brand logo
    • Średnica wewn.260 mm
    • Średnica zewn.400 mm
    • Szerokość104 mm
    7917,9 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23236CAMKE4C3S11
    • rubix:3021202
    brand logo
    • Średnica wewn.180 mm
    • Średnica zewn.320 mm
    • Szerokość112 mm
    5118,88 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23268CAMKE4S11
    • rubix:660746
    • ean:00029176038013
    brand logo
    • Średnica wewn.340 mm
    • Średnica zewn.620 mm
    • Szerokość224 mm
    47 852,93 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:239/530CAME4
    • rubix:3021224
    • producent:239/530CAME4 N
    • ean:00192661108338
    brand logo
    • Średnica wewn.530 mm
    • Średnica zewn.710 mm
    • Szerokość136 mm
    37 637,44 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23932CAME4S11
    • rubix:660762
    brand logo
    • Średnica wewn.160 mm
    • Średnica zewn.220 mm
    • Szerokość45 mm
    2168,44 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23992CAME4S11
    • rubix:359879
    • ean:00029176085840
    brand logo
    • Średnica wewn.460 mm
    • Średnica zewn.620 mm
    • Szerokość118 mm
    22 081,99 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:24020CE4
    • rubix:408210
    • producent:24020CE4 N
    brand logo
    • Średnica wewn.100 mm
    • Średnica zewn.150 mm
    • Szerokość50 mm
    1048,8 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:24120CAME4C3
    • rubix:3021286
    brand logo
    • Średnica wewn.100 mm
    • Średnica zewn.165 mm
    • Szerokość65 mm
    62 372,31 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22232CAMKE4
    • rubix:379753
    • ean:00029176088384
    brand logo
    • Średnica wewn.160 mm
    • Średnica zewn.290 mm
    • Szerokość80 mm
    2598,62 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22330CAMKE4
    • rubix:372674
    brand logo
    • Średnica wewn.150 mm
    • Średnica zewn.320 mm
    • Szerokość108 mm
    4277,26 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:23232CAME4
    • rubix:3021192
    • ean:00029176068102
    brand logo
    • Średnica wewn.160 mm
    • Średnica zewn.290 mm
    • Szerokość104 mm
    3687,38 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:24030CK30E4
    • rubix:667748
    • ean:0029176523922
    brand logo
    • Średnica wewn.150 mm
    • Średnica zewn.225 mm
    • Szerokość75 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:24122CK30E4
    • rubix:667749
    • ean:0029176038198
    brand logo
    • Średnica wewn.110 mm
    • Średnica zewn.180 mm
    • Szerokość69 mm
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22328CAMKE4C3
    • rubix:3021051
    brand logo
    • Średnica wewn.140 mm
    • Średnica zewn.300 mm
    • Szerokość102 mm
    3282,48 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22228CAME4
    • rubix:3021018
    • ean:00029176088346
    brand logo
    • Średnica wewn.140 mm
    • Średnica zewn.250 mm
    • Szerokość68 mm
    1774,09 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22230CAME4
    • rubix:1011927
    • ean:00029176085598
    brand logo
    • Średnica wewn.150 mm
    • Średnica zewn.270 mm
    • Szerokość73 mm
    2217,81 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22240CAMKE4
    • rubix:3021037
    • ean:00029176802324
    brand logo
    • Średnica wewn.200 mm
    • Średnica zewn.360 mm
    • Szerokość98 mm
    4996,9 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    brand logobrand logo
    • nsk:22344CAMKE4C3
    • rubix:3021061
    brand logo
    • Średnica wewn.220 mm
    • Średnica zewn.460 mm
    • Szerokość145 mm
    15 698,52 Netto
    / Sztuka
    • Termin dostawy na zapytanie
    480 produktów z 4039