Łożyska baryłkowe Timken 22210KEJW33
Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym - koszyk stalowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22210KEJW33
Rubix:414329
Producent:190012391
EAN:0087796022911




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22210KEJW33
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży obciążeniami znamionowymi i termicznymi prędkościami referencyjnymi
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.
Mocne strony
Ulepszone wykończenie powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 23 mm |
| Ciężar | 0.589 kg |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Prędkość graniczna | 9450 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 118000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 117000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,09 Netto
/ Sztuka
zł 177,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie