Łożyska baryłkowe NTN 23222.EMW33

NTN - Łożysko baryłkowe - 23222.EMW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23222.EMW33
Rubix:3135564
EAN:3413521058431
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23222EMW33


Łożysko baryłkowe, jednoczęściowa, obrobiona klatka, rowek i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość69.8 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar9.33 kg
Prędkość odniesienia2300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r869000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2300 N
  • Termin dostawy na zapytanie