Referencje
SKF:22312 EK
Rubix:215188
Producent:35288
EAN:7316576653773


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22312 EK
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i nieprzerwane działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2862,3 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 335 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 325 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 475,88 Netto
/ Sztuka
zł 585,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie