Łożyska baryłkowe Timken 22205EJW33
Łożyska baryłkowe z otworem prostym - koszyk stalowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22205EJW33
Rubix:556261
Producent:190015526
EAN:0087796200081


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22205EJW33
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się wiodącymi w branży nośnościami i termicznymi prędkościami referencyjnymi
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwa jest kompensacja niewspółosiowości wału do 2,5°.
Mocne strony
Ulepszone wykończenie powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Klatka ze stali utwardzanej azotkiem z rowkami czołowymi
(W33) Standardowe otwory smarownicze i rowek w pierścieniu zewnętrznym
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 11500 rpm |
| Prędkość graniczna | 17220 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 43100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 50600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 106,11 Netto
/ Sztuka
zł 130,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie