Łożyska baryłkowe FAG 21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Łożysko baryłkowe z 2 rzędami wałków
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:595695
Producent:0190147320030
EAN:4026677809483


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie orientują się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3550 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3750 rpm |
| Prędkość graniczna | 5700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 325000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 305000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 391,81 Netto
/ Sztuka
zł 481,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie