Łożyska baryłkowe Timken 22232 KEJW33C4
Łożyska baryłkowe - koszyk stalowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22232 KEJW33C4
Rubix:3132819
EAN:0087796025745


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22232KEJW33C4
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
SPHERICAL ROLLER BEARING
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 80 mm |
| Ciężar | 21.9 kg |
| Prędkość odniesienia | 2300 rpm |
| Prędkość graniczna | 2980 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1370000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1120000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1993,58 Netto
/ Sztuka
zł 2452,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie