Łożyska baryłkowe SKF 476213-208 C
Roller bearing Spherical radial Multi row
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:476213-208 C
Rubix:652172
Producent:82133
EAN:7316576660061

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 476213-208 B
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2895 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie