Referencje
NTN:23120EAKW33C3
Rubix:3135429
EAN:3413521059155




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23120EAKW33C3
Łożysko baryłkowe na 2 rzędach wałeczków przenosi znaczne obciążenia i kompensuje błędy ustawienia. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy : obciążenia udarowe lub drgania (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, cięże przenoszenie, ... Grâce à ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównane parametry trwałości i żywotności.
Zastosowania
Przeznaczone do wyjątkowo ciężkich zastosowań, łożyska baryłkowe oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do kompensowania błędów ustawienia oraz odporność na udary i drgania, a także do pracy w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie -Przenośniki-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energetyka wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, niwelarki...-Obsługa materiałów, podnoszenie-Windy : seria uszczelniona-Wentylatory przemysłowe-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 4.24 kg |
| Prędkość odniesienia | 3200 rpm |
| Prędkość graniczna | 3900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 563000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 464000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie