Łożyska baryłkowe NTN 23226EMKW33C4
Łożysko kuliste na dwóch rzędach rolek, jednoczęściowa masywna klatka obrabiana, rowek i otwory smarownicze na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:23226EMKW33C4
Rubix:3135582
EAN:3413521960789




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23226EMKW33C4
Łożysko kuliste na 2 rzędach rolek przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska tocznego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: tryb udarowy lub wibracyjny (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ...). Dzięki ULTAGE NTN standardowo oferuje niezrównane osiągi pod względem wytrzymałości i długowieczności.
Zastosowania
Przeznaczone do niezwykle surowych zastosowań, łożyska kuliste na rolkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do pochłaniania błędów wyrównania oraz udarów i drgań, oraz do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Stalownictwo
-Przekładnie
-Rolnictwo
-Sektor kolejowy
-Energia wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przeładunek, podnoszenie
-Windy : Seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Stalownictwo
-Przekładnie
-Rolnictwo
-Sektor kolejowy
-Energia wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Przeładunek, podnoszenie
-Windy : Seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 11.56 mm |
| Ciężar | 13.38 kg |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Prędkość graniczna | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1130000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 958000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie