Łożyska baryłkowe Timken 21310 EJW33C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:21310 EJW33C3
Rubix:400968
EAN:0087796135383
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 21310 EJW33C3


Łożyska baryłkowe charakteryzują się wszystkimi cechami, dzięki którym firma Timken stała się znana - doskonałą konstrukcją, niezawodnym działaniem i kompleksowym wsparciem technicznym. Łożyska baryłkowe są zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i działają niezmiennie, nawet w przypadku niewspółosiowości, marginalnego smarowania, zanieczyszczenia, ekstremalnych prędkości i krytycznych naprężeń.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5900 rpm
Prędkość graniczna7710 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r151000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr163000 N
205 Netto
/ Sztuka
252,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie