Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B1017R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P24B1017R
Rubix:2256956
EAN:3660338407154
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów17
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-1 Z17 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 24B1 - 17 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów17
Kod ISO24b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty140 mm
Orientacyjna średnica207.34 mm
Średnica zewn.222.3 mm
Całkowita szerokość55 mm
Średnica koła korony222.3 mm
328,61 Netto
/ Sztuka
404,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie