Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1045

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B1045
Rubix:1229080
Producent:866052
EAN:3660338202384
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów45
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z45 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 45 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów45
Kod ISO12b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota23 mm
Orientacyjna średnica273.1 mm
Średnica zewn.282.5 mm
Całkowita szerokość45 mm
Średnica koła korony282.5 mm
120,68 Netto
/ Sztuka
148,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie