Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA10B1018R
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Simplex - hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:PMA10B1018R
Rubix:2257065
EAN:3660338408243


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 18 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 10B-1 Z18 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 10B1 - 18 zębów (1610) - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 18 |
| Kod ISO | 10b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 75 mm |
| Orientacyjna średnica | 91.42 mm |
| Średnica zewn. | 98.3 mm |
| Całkowita szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,87 Netto
/ Sztuka
zł 63,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie