Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B1015R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P06B1015R
Rubix:2256543
EAN:3660338403033
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 06B-1 Z15 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 06B1 - 15 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha9.525 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów15
Kod ISO06b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty34 mm
Orientacyjna średnica45.81 mm
Średnica zewn.49.3 mm
Całkowita szerokość25 mm
12,93 Netto
/ Sztuka
15,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie