Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P10B1020

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P10B1020
Rubix:1229017
Producent:865989
EAN:3660338201752
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów20
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 10B-1 Z20 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym - 10B1 - 20 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha15.875 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów20
Kod ISO10b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota14 mm
Orientacyjna średnica101.49 mm
Średnica zewn.108.4 mm
Całkowita szerokość30 mm
Średnica koła korony108.4 mm
39,03 Netto
/ Sztuka
48,01 Brutto
  • Dostępny