Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA16B1030R

Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Simplex - hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA16B1030R
Rubix:2257124
EAN:3660338408823
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 16B-1 Z30 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 16B1 - 30 zębów (3020) - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów30
Kod ISO16b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty140 mm
Orientacyjna średnica243 mm
Średnica zewn.254 mm
Całkowita szerokość79.6 mm
365,97 Netto
/ Sztuka
450,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie