Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B1024R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P05B1024R
Rubix:2256524
EAN:3660338402845
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów24
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 05B-1 Z24 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 05B1 - 24 zęby - Stal C45 - Hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów24
Kod ISO05b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty35 mm
Orientacyjna średnica61.29 mm
Średnica zewn.64.6 mm
Całkowita szerokość14 mm
16,73 Netto
/ Sztuka
20,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie