Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA16B2017

Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA16B2017
Rubix:1228836
Producent:857330
EAN:3660338125911
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów17
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 16B-2 Z17 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zebami i otworem stożkowym pod tuleję Taper Bush są wykonane ze stali C45. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Koło łańcuchowe pod tuleję Taper Bush (2517) - 16B2 - 17 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów17
Kod ISO16b-2
Materiałc45 stal
Orientacyjna średnica138.22 mm
Średnica zewn.149 mm
Całkowita szerokość47.7 mm
Średnica koła korony149 mm
231,7 Netto
/ Sztuka
284,99 Brutto
  • Dostępny