Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1018R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P12B1018R
Rubix:2256767
EAN:3660338405266
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów18
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-1 Z18 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 12B1 - 18 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów18
Kod ISO12b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota16 mm
Średnica piasty80 mm
Orientacyjna średnica109.71 mm
Średnica zewn.118 mm
Całkowita szerokość35 mm
Średnica koła korony118 mm
48,94 Netto
/ Sztuka
60,2 Brutto
  • Dostępny