Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B3025R
Otwór pilotujący zębatki Triplex z hartowanymi zębami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P24B3025R
Rubix:2256991
EAN:3660338407505


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 25 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 24B-3 Z25 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Mocne strony
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Zastosowania
For use with BS chain products
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 25 |
| Kod ISO | 24b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Średnica piasty | 160 mm |
| Orientacyjna średnica | 304 mm |
| Średnica zewn. | 319 mm |
| Całkowita szerokość | 150 mm |
| Średnica koła korony | 319 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2727,57 Netto
/ Sztuka
zł 3354,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie