Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P32B1017R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P32B1017R
Rubix:2257000
EAN:3660338407598


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 17 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32B-1 Z17 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 32B1 - 17 zębów - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 17 |
| Kod ISO | 32b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Średnica piasty | 160 mm |
| Orientacyjna średnica | 276.46 mm |
| Średnica zewn. | 296.9 mm |
| Całkowita szerokość | 90 mm |
| Średnica koła korony | 296.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 799,45 Netto
/ Sztuka
zł 983,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie