Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B2011R
Otwór pilotujący zębatki Duplex z hartowanymi zębami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B2011R
Rubix:2256794
EAN:3660338405532


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 11 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-2 Z11 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Mocne strony
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Zastosowania
For use with BS chain products
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 11 |
| Kod ISO | 12b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 16 mm |
| Średnica piasty | 47 mm |
| Orientacyjna średnica | 67.61 mm |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Całkowita szerokość | 50 mm |
| Średnica koła korony | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,63 Netto
/ Sztuka
zł 52,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie