Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P28B1042
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 1-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P28B1042
Rubix:2357747
Producent:883283
EAN:3660338367007


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 42 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 28B-1 Z42 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 42 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 42 |
| Kod ISO | 28b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Średnica piasty | 180 mm |
| Całkowita szerokość | 75 mm |
| Średnica koła korony | 613 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2285,85 Netto
/ Sztuka
zł 2811,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie