Osłony twarzy - części wymienne 3M 71340-00000CP

Osłony twarzy 3M™ serii WP

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:71340-00000CP
Rubix:842013
Producent:7000089416
EAN:4054596260276
brand logo

Informacje techniczne

Typosłona twarzy wp98 gt600002213
Powłoka okularówbez
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Osłona twarzy WP98 GT600002213


Osłona twarzy 3M™ serii WP98 zapewni ochronę przed uderzeniami, skraplaniem i rozbryzgami cieczy. Nasza osłona twarzy z bezbarwnego octanu zapewnia ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i niskiej energii uderzeniowej (kulka o masie 0,86 g przy 45 m/s), oznaczenie F. WP98 posiada certyfikat i jest przeznaczona do użytku z hełmami ochronnymi SecureFit z uchwytem U5B oraz hełmami G3000 i G3501 z uchwytem U3-E. Można ją również stosować z zestawem nagłownym H8.
Osłona twarzy 3M™ serii WP98 to odporna na uderzenia osłona z bezbarwnego octanu, zaprojektowana pod kątem dopasowania do hełmów 3M™. Można ją używać z zestawem nagłownym H8.

Mocne strony

Zapewnia ochronę przed uderzeniami, skraplaniem i rozbryzgami cieczy;Bezbarwna osłona twarzy z octanu;Wysoka odporność na uderzenia;Można jej używać z zestawem nagłownym H8.;Przetestowana i spełnia wymagania normy EN 166:2001;Oznaczenie osłony twarzy: 2C-1.2 3M 1 F 3

Zastosowania

Octanowe osłony twarzy są zwykle stosowane w przemyśle chemicznym w celu ochrony przed skraplaniem i rozbryzgami cieszy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)200x270x290 mm
Waga w opakowaniu2174 g
Typosłona twarzy wp98 gt600002213
Powłoka okularówbez
84,67 Netto
/ Sztuka
104,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie