Osłony twarzy - części wymienne 3M 5H

Osłony twarzy 3M™ serii V5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:5H
Rubix:2810444
Producent:7100327037
EAN:04064035164560
brand logo

Informacje techniczne

Typochrona twarzy
Powłoka okularówbez

Szczegóły produktu : Osłona twarzy serii 5 przezroczysty poliwęglan 5H 7100327037


Wszystkie przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii 5 są certyfikowane zgodnie z normą EN 166 i zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami przemysłowymi, w tym cząstkami o wysokiej prędkości, promieniowaniem UV i podczerwonym, wtórnym błyskiem spawalniczym, rozbryzgami cieczy lub stopionego metalu. Wszystkie siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5 są certyfikowane zgodnie z normą EN 1731:2006 i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę oczu i twarzy przed unoszącymi się wiórami drzewnymi i gałązkami, jednocześnie zapewniając widoczność bez zaparowania i lepszą wentylację podczas pracy w trudnych warunkach zewnętrznych. Nasza gama przezroczystych, zielonych i pozłacanych osłon twarzy z poliwęglanu została wyposażona w powłoki odporne na zaparowanie. Dostępne są modele o zakrzywionym i płaskim kształcie. Należą do 1. klasy optycznej, a wszystkie osłony twarzy z serii 5 zapewniają ochronę przed cząstkami o wysokiej prędkości i średniej energii (120 m/s), klasa B, z wyjątkiem 5A-CP, która zapewnia ochronę przed cząstkami o niskiej energii (45 m/s), klasa F. Wszystkie przezroczyste i siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5, oprócz 5XG-IR5 i 5A-CP, zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do zestawów nagłownych 3M™ G500 i hełmów ochronnych serii G3000 i G3501 przy użyciu systemu mocowania osłony twarzy 3M™ V5. Siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5 oraz przezroczyste osłony twarzy 5F-11 i 5E-11 są również pasują do serii 3M™ X5000 SecureFit™ przy użyciu systemu mocowania osłony twarzy U5B. Połączenie zatrzaskowe umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie osłon twarzy do uchwytu. Wszystkie osłony twarzy z serii 5 są kompatybilne ze zintegrowanymi z hełmem okularami ochronnymi 3M™ V9, nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ PELTOR™ i zestawami służącymi do komunikacji. Osłona twarzy odbijająca ciepło (IR) 5XG-IR5 została zaprojektowana pod kątem dopasowania do hełmu 3M™ G3501 przy użyciu systemu mocowania osłony twarzy V5.
Wykonane z poliwęglanu i octanu siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5 są certyfikowane zgodnie z normami EN 166:2001 i EN 1731:2006 i zostały zaprojektowane w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o wysokiej prędkości oraz innymi zagrożeniami przemysłowymi lub w leśnictwie. Te osłony twarzy zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 i G3000 oraz zestawów nagłownych G500

Mocne strony

Wykonane z poliwęglanu lub octanu przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii spełniają wymagania normy EN 166: 2001, zapewniają ochronę przed cząstkami o dużej prędkości, rozbryzgami cieczy lub stopionego metalu;Siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5, certyfikowane zgodnie z normą EN 1731:2006, zapewniają ochronę przed wiórami drzewnymi i gałązkami;Przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii 5 zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, IR (ciepłem) i/lub intensywnym światłem widzialnym;Zakrzywione i płaskie, przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii 5 są pokryte powłoką odporną na zaparowanie, należą do 1. klasy optycznej i zostały wykonane z poliwęglanu lub octanu. Zapewniają ochronę przed cząstkami o wysokiej prędkości i średniej energii (120 m/s) – klasa B – lub o niskiej energii (45 m/s) – klasa F;Pasują do hełmów ochronnych 3M™ serii G przy użyciu systemu mocowania osłony twarzy 3M™ V5;Zaprojektowane w taki sposób, aby były kompatybilne z hełmami 3M™ SecureFit™ serii X5000 przy użyciu systemu mocowania osłony twarzy 3M™ U5B;Zaprojektowane tak, aby pasowały do zestawów nagłownych 3M™ G500

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typochrona twarzy
Powłoka okularówbez
  • Termin dostawy na zapytanie