Osłony twarzy - części wymienne 3M 5E-11

Przyłbica 3M™ 5E-11

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:5E-11
Rubix:808801
Producent:7000103788
EAN:04046719908141
brand logo

Informacje techniczne

Typosłona twarzy
Powłoka okularówochrona zamgleniem

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Osłona twarzy DIN 5 5E-11 (zielona) zaciemnienie XA007703847


Ochronne przyłbice 3M™ serii 5 i X5 to gama przyłbic montowanych na kasku lub nakryciu głowy, zaprojektowanych w celu spełnienia wymagań w różnych zastosowaniach przemysłowych. Asortyment obejmuje wybór rozmiarów i odcieni zapewniających ochronę przed różnymi zagrożeniami optycznymi, rozpryskami chemikaliów i latającymi cząstkami.
3M™ 5-Series Faceshields is a range of polycarbonate, acetate and mesh faceshields, certified to EN 166:2001 and EN 1731:2006, and designed to protect aginst impact of high speed particles and other industrial or forestry hazards. These faceshields are designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 and G3000 Safety Helmets and G500 headgear

Mocne strony

3M™ 5-series clear polycarbonate and acetate Faceshields certified to EN 166:2001, provide protection against high speed particles, liquid splashes and/or molten metal splashes;3M™ 5-series mesh Faceshields certified to EN 1731:2006, provide protection against flying wood chips and twigs;3M™ 5-series clear Faceshields provide protection against UV, IR (heat) and/or intense visible light;3M™ 5F-11, 5A-CPF and 5E-11 Faceshields have an anti-fog coating. All 3M™ 5 Series faceshields are optical class 1, curved or flat face and offer protection against high speed particles of medium energy (120 m/s), marked grade B, or of low energy (45 m/s), marked grade F, or meets F and in addition meets this requirement after conditioning at 55°C and -5°C, marked grade FT;Designed to fit 3M™ G3000 and G3501 Series Safety Helmets using 3M™ FH1 or V5 Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 series safety helmets using 3M™ FH1 or U5B Faceshield Mounting System*;Designed to fit 3M™ G500 or H8 headgear

Zastosowania

Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typosłona twarzy
Powłoka okularówochrona zamgleniem
154,48 Netto
/ Sztuka
190,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie