Referencje
NSK:52202
Rubix:659138
Producent:52202 N
EAN:00029176062414


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 52202
Mocne strony
Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 63 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 522 series |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.081 kg |
| Grubość | 22 mm |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Uszczelnienie | open |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 16700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie