Referencje
FAG:TN210
Rubix:340275
Producent:0383851390000
EAN:4012801241540
Szczegóły produktu : Oprawa TN 210
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wysokość | 117 mm |
|---|---|
| Długość | 210 mm |
| Szerokość | 78.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Wysokość | 117 mm |
|---|---|
| Długość | 210 mm |
| Szerokość | 78.1 mm |