Referencje
SNR:ZLG307AA
Rubix:867415
EAN:3413520697891





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 175 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ZLG307AA
Obudowa łożyskowa dla wielu łożysk, umożliwiająca różne kombinacje łożysk.
Łożyska i obudowy najwyższej jakości zapewniają maksymalną integralność konstrukcyjną, co pozwala wytrzymać silne udary i wysokie temperatury.
Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie możemy, poprzez pragmatyczne podejście do Państwa potrzeb, pomóc w opracowaniu produktów o wysokiej wydajności.
Nasze cele: przedłużyć żywotność Państwa urządzeń, wydłużyć odstępy między konserwacjami, uniknąć nieplanowanych przestojów i w rezultacie obniżyć koszty produkcji.
Korzyść: mogą Państwo zmniejszyć ślad środowiskowy swoich urządzeń.
Łożyska i obudowy najwyższej jakości zapewniają maksymalną integralność konstrukcyjną, co pozwala wytrzymać silne udary i wysokie temperatury.
Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie możemy, poprzez pragmatyczne podejście do Państwa potrzeb, pomóc w opracowaniu produktów o wysokiej wydajności.
Nasze cele: przedłużyć żywotność Państwa urządzeń, wydłużyć odstępy między konserwacjami, uniknąć nieplanowanych przestojów i w rezultacie obniżyć koszty produkcji.
Korzyść: mogą Państwo zmniejszyć ślad środowiskowy swoich urządzeń.
Obudowa na dwa łożyska, wykonana z żeliwa, przeznaczona do smarowania smarem
Mocne strony
Obudowy SNR — liczne możliwości.
Duża liczba opcji w gamie obudów SNR pozwala znaleźć rozwiązanie dla każdej aplikacji. Oferujemy :
-différents types de paliers : monoblocs ou en deux parties pour un ou plusieurs roulements
-materiały dopasowane do zastosowania : żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, materiały specjalne
-szeroki zakres średnic wałów : od 20 mm do 500 mm
-rodzaje smarowania : smar lub olej
-różne typy łożysk w obudowach : łożyska walcowo-sferyczne (samonastawne), łożyska kulkowe, łożyska wałeczkowe cylindryczne, łożyska specjalne
-szeroka gama systemów uszczelniających, aby dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do środowiska pracy : uszczelnienia z podwójną wargą, uszczelnienia typu pierścień V (V-ring), uszczelnienia z pasem filcowym, uszczelnienia labiryntowe, uszczelnienia Taconite
--> Wybór kombinacji komponentów zespołu obudowa/łożysko będzie zależał od aplikacji, miejsca montażu i warunków pracy.
Duża liczba opcji w gamie obudów SNR pozwala znaleźć rozwiązanie dla każdej aplikacji. Oferujemy :
-différents types de paliers : monoblocs ou en deux parties pour un ou plusieurs roulements
-materiały dopasowane do zastosowania : żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, materiały specjalne
-szeroki zakres średnic wałów : od 20 mm do 500 mm
-rodzaje smarowania : smar lub olej
-różne typy łożysk w obudowach : łożyska walcowo-sferyczne (samonastawne), łożyska kulkowe, łożyska wałeczkowe cylindryczne, łożyska specjalne
-szeroka gama systemów uszczelniających, aby dobrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do środowiska pracy : uszczelnienia z podwójną wargą, uszczelnienia typu pierścień V (V-ring), uszczelnienia z pasem filcowym, uszczelnienia labiryntowe, uszczelnienia Taconite
--> Wybór kombinacji komponentów zespołu obudowa/łożysko będzie zależał od aplikacji, miejsca montażu i warunków pracy.
Zastosowania
Niezależnie od rodzaju Państwa przemysłu, NTN oferuje zróżnicowaną gamę łożysk montowanych, aby dopasować się do Państwa zastosowania. Czy to dla kopalń, hut, kruszarek czy wentylatorów przemysłowych, NTN ma rozwiązanie dla Państwa branży.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 360x213x162 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11,38 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 175 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 117 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2385,88 Netto
/ Sztuka
zł 2934,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie