Referencje
SKF:SNLN 3038
Rubix:648181
Producent:263341
EAN:7316572868546


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 450 mm |
| Wysokość wału | 180 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNLN 3038
Dzielona obudowa bloku poduszki SNLN wykonana z żeliwa sferoidalnego z czterema otworami na śruby.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 450 mm |
| Wysokość wału | 180 mm |
| Wysokość | 347 mm |
| Długość | 550 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 235 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4892,57 Netto
/ Sztuka
zł 6017,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie