Referencje
FAG:SNS3076-H-D
Rubix:610015
Producent:0806118690000
EAN:4047643276054


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 675 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 810 mm |
| Wysokość wału | 340 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNS3076-H-D
Oprawa łożyska FAG - seria SNS..
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Obudowa bloku Plummer, podzielona, do łożysk kulkowych, średnice wału w rozmiarach metrycznych i calowych, do smarowania smarem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 480300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 675 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 810 mm |
| Wysokość wału | 340 mm |
| Nośność | 1521113 kg |
| Wysokość | 675 mm |
| Długość | 950 mm |
| Uszczelnienie | labyrinth and taconite seals available (nts76, ntc76) |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 400 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28 063,29 Netto
/ Sztuka
zł 34 517,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie