Oprawa łożyska kołnierzowego SKF 722511DA
Obudowy łożyskowe kołnierzowe SKF
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:722511DA
Rubix:111908
EAN:7316577313973


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 192 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
Szczegóły produktu : Oprawa 722511 DA
W połączeniu z odpowiednimi łożyskami SKF obudowy łożyskowe tworzą ekonomiczne, łatwo wymienne jednostki łożyskowe o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych SKF produkuje także obudowy łożyskowe w licznych wariantach i rozmiarach, bazując na doświadczeniu ze wszystkich sektorów przemysłu. Obudowy łożyskowe SKF wyróżniają się m.in. następującymi zaletami: • bogaty asortyment typów wykonania i rozmiarów • wysokiej jakości wykonanie i produkcja • dostępność na całym świecie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 192 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Średnica zewn. | 75.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie