Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FTE207
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FTE207
Rubix:1209499
EAN:3413520565374
Szczegóły produktu : Oprawa FTE207
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Średnica zewn. | 51.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,75 Netto
/ Sztuka
zł 69,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
